Motion
250-92-0009
Gafas de seguridad sin montura con patilla negra, lente ámbar y revestimiento antiarañazos
Artículo MI #10873656
No. Fabricante 250-92-0009
Precio7.79 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Gafas de seguridad sin montura con patilla negra, lente ámbar y revestimiento antiarañazos
Artículo MI #10873656
No. Fabricante 250-92-0009
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
Precio7.79 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    8 kg

Detalles

  • Detalles adicionales
    El diseño de lente envolvente ofrece una vista panorámica sin obstrucciones.
  • Características de comodidad
    Diseño ligero y sin ribetes que proporciona comodidad al usuario durante todo el día
  • Descripción
    El diseño de lente envolvente ofrece una vista panorámica sin obstrucciones.
  • Estilo de marco
    Sin aros
  • Tipo de estructura
    Universal
  • Revestimiento de la lente
    Antiarañazos
  • Color de la lente
    Ámbar
  • Tono de lente
    Tintado
  • Número de Upc del fabricante
    616314131493
  • Hoja de especificaciones
  • Ajuste de la patilla
    Longitud ajustable/espátula
  • UPC_NO
    616314131493

Descripción general

Descripción del fabricante
250-92-0009
  • Diseño ligero y sin ribetes que proporciona comodidad al usuario durante todo el día
  • Las varillas de longitud ajustable proporcionan un ajuste seguro y preciso
  • Plaqueta de goma acanalada para una comodidad y un ajuste máximos
  • 7 Lente curva de base
  • Cumple con ANSI Z87.1+
  • Cumple con CSA Z94.3
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"