Motion
250-MT-10075
Gafas de seguridad sin montura con patilla negra, lente de E/S y revestimiento antiarañazos
Artículo MI #10873671
No. Fabricante 250-MT-10075
Precio5.21 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Gafas de seguridad sin montura con patilla negra, lente de E/S y revestimiento antiarañazos
Artículo MI #10873671
No. Fabricante 250-MT-10075
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
Precio5.21 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    6.5 kg

Detalles

  • Detalles adicionales
    Diseño económico y exclusivo con un puente nasal suave y una lente con forma elegante.
  • Características de comodidad
    El diseño ligero proporciona comodidad para el usuario durante todo el día
  • Descripción
    Diseño económico y exclusivo con un puente nasal suave y una lente con forma elegante.
  • Estilo de marco
    Sin aros
  • Tipo de estructura
    Universal
  • Revestimiento de la lente
    Antiarañazos
  • Color de la lente
    Borrar
  • Tono de lente
    Interior y exterior
  • Número de Upc del fabricante
    899558001917
  • Hoja de especificaciones
  • Ajuste de la patilla
    Puntas de goma
  • UPC_NO
    899558001917

Descripción general

Descripción del fabricante
250-MT-10075
  • El diseño ligero proporciona comodidad para el usuario durante todo el día
  • Varillas de goma flexible suave que eliminan cualquier punto de presión
  • El revólver suave minimiza el deslizamiento y mantiene las gafas en su lugar para un ajuste seguro
  • 9.75 Lente curva de base
  • Cumple con ANSI Z87.1+
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good