Motion
303-V100OR-2X/3X

PIP PROTECTIVE IND.PROD.
303-V100OR-2X/3X

Chaleco de alta visibilidad - Tamaño: 2 XL, 3 XL, clase ANSI: tipo R clase 3, naranja de alta visibilidad
Artículo MI #10874600
No. Fabricante 303-V100OR-2X/3X
Precio11.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PIP PROTECTIVE IND.PROD.
303-V100OR-2X/3X

Chaleco de alta visibilidad - Tamaño: 2 XL, 3 XL, clase ANSI: tipo R clase 3, naranja de alta visibilidad
Artículo MI #10874600
No. Fabricante 303-V100OR-2X/3X
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
Precio11.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    52 cm
  • Tamaño
    2, 3
  • Ancho de la banda
    2.0000 pulg., 50.80 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    2.0000 En cinta plateada retrorreflectante
  • Clase ANSI
    Tipo R Clase 3
  • Normativas de listado de aprobación
    ANSI, ISEA 107-2020
  • Color
    Naranja de alta visibilidad
  • País de origen
    China
  • Descripción
    Ideal para construcción, municipios, astilleros y cualquier lugar donde se necesite ropa de alta visibilidad.
  • Cierre delantero
    Cremallera
  • Tipo de prenda
    Chalecos
  • Uso de la prenda
    Alta visibilidad
  • Grupo y clase
    Tipo R Clase 3
  • Alta visibilidad
    Sí
  • Incluye
    1 bolsillo en el pecho
  • Número de Upc del fabricante
    616314245558
  • Material
    Malla de poliéster
  • Composición del material
    Malla de poliéster
  • Patrón
    Malla
  • Tipo de producto
    Chalecos de alta visibilidad
  • Color de rayas
    Plata
  • Tipo
    Seguridad
  • UPC_NO
    616314245558
  • Color del chaleco
    Naranja de alta visibilidad

Descripción general

Descripción del fabricante
303-V100OR-2X/3X
  • Malla de poliéster transpirable
  • Tamaño doble
  • Cinta reflectante plateada de 2"
  • Cierre con cremallera
  • 1 bolsillo