Motion
305-3100-2X
Chaleco resistente a las llamas - Tamaño: 2 XL, clase ANSI: tipo R clase 3, amarillo de alta visibilidad
Artículo MI #10874627
No. Fabricante 305-3100-2X
Precio166.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Chaleco resistente a las llamas - Tamaño: 2 XL, clase ANSI: tipo R clase 3, amarillo de alta visibilidad
Artículo MI #10874627
No. Fabricante 305-3100-2X
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
Precio166.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    56 cm
  • Tamaño
    2
  • Ancho de la banda
    2.0000 pulg., 50.80 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    2.0000 En cinta Fr plateada retrorreflectante | Construcción autoadhesiva
  • Clase ANSI
    Tipo R Clase 3
  • Normativas de listado de aprobación
    ANSI, ASTM 1506, ISEA 107-2020 Tipo R Clase 3
  • Color
    Amarillo de alta visibilidad
  • País de origen
    Guatemala
  • Descripción
    Ideal para la construcción, municipios y en condiciones de trabajo que requieren ropa de alta visibilidad que se use con protección contra llamas o arco eléctrico.
  • Cierre delantero
    Gancho y bucle
  • Tipo de prenda
    Chalecos
  • Uso de la prenda
    Construcción, alta visibilidad
  • Grupo y clase
    Tipo R Clase 3
  • Alta visibilidad
    Sí
  • Incluye
    1 bolsillo inferior interno
  • Número de Upc del fabricante
    616314118043
  • Material
    Malla de acrílico
  • Composición del material
    Malla de acrílico
  • Número de bandas horizontales
    2
  • Número de subdivisiones
    1
  • Patrón
    Malla
  • Tipo de producto
    Chalecos de alta visibilidad
  • Color de rayas
    Plata
  • Tipo
    ANSI tipo R
  • UPC_NO
    616314118043
  • Color del chaleco
    Amarillo de alta visibilidad

Descripción general

Descripción del fabricante
305-3100-2X
  • ANSI/ISEA 107 Clase 3
  • Tejido modacrílico GlenGuard® duradero para un rendimiento y comodidad duraderos.
  • Cinta reflectante Scotchlite FR 3M de 2 pulgadas para una visibilidad superior
  • Autoencuadernación
  • Cierre de velcro FR
  • Cumple con ASTM 1506
  • Clasificación de arco: ATPV 5.1 cal/cm2
  • 1 bolsillo interior inferior
  • Solo para llevar sobre ropa con protección contra arco eléctrico. No debe usarse solo ni sobre ropa que no sea resistente al arco.