Motion
305-3200-XL
Chaleco sólido ANSI Tipo R Clase 3 AR/FR
Artículo MI #10874633
No. Fabricante 305-3200-XL
Precio111.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Chaleco sólido ANSI Tipo R Clase 3 AR/FR
Artículo MI #10874633
No. Fabricante 305-3200-XL
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
Precio111.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    56 cm
  • Tamaño
    XL

Detalles

  • Clase ANSI
    R3
  • Color
    Amarillo de alta visibilidad
  • Descripción
    Ideal para la construcción, municipios y en condiciones de trabajo que requieren ropa de alta visibilidad que se use con protección contra llamas o arco eléctrico.
  • Tipo de prenda
    Chalecos
  • Alta visibilidad
    Sí
  • Número de Upc del fabricante
    616314262890
  • Tipo de producto
    Chalecos de alta visibilidad
  • UPC_NO
    616314262890

Descripción general

Descripción del fabricante
305-3200-XL
  • Clasificación de arco: ATPV 8.9 cal/cm2
  • ANSI/ISEA 107 Clase 3
  • Tejido sólido Westex® DH para un rendimiento y una comodidad duraderos.
  • Cinta reflectante 3M™ Scotchlite™ 2 pulgadas para una visibilidad superior
  • Cierre de velcro FR
  • Cumple con NFPA 70E, ASTM F1506
  • Solo para llevar sobre ropa con protección contra arco eléctrico. No debe usarse solo ni sobre ropa que no sea resistente al arco.