Especificaciones
Dimensiones
- Longitud50.8 cm
- TamañoXL
- Ancho45.72 cm
Detalles
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA2
- ColorAmarillo de alta visibilidad
- DescripciónIdeal para la construcción, astilleros, municipios y reciclaje.
- Descripción Palabra claveRopa de alta visibilidad
- Número de Upc del fabricante616314209192
- Tipo de productoManguitos protectores
- Hoja de especificaciones
Descripción general
- 5 oz. Malla Birdseye de poliéster (camisa)
- Material duradero y ligero que absorbe el sudor (camisa)
- Cinta reflectante plateada de 2" (camisa)
- 1 bolsillo en la parte superior izquierda del pecho (camisa)
- La mezcla patentada Pritex ℮ con fibras antimicrobianas proporciona una comodidad excepcional y no causará irritación en la piel
- Excepcional resistencia a la abrasión y a la fatiga (manga)
- Sin silicona ni látex (manguito)
- Cuenta con una fibra antimicrobiana patentada aprobada por la norma ANSI 51 y aprobada por la FDA y la EPA para el contacto con alimentos (manguito)
- Se ha demostrado que la fibra antimicrobiana inhibe el crecimiento de microorganismos como bacterias y moho que entran en contacto con la fibra hasta un 99.9 % (manguito)
- Las propiedades antimicrobianas no se eliminan de la fibra y duran toda la vida útil del manguito
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de seguridad de EPP para mujer PIPLa guía de ropa de trabajo para mujer destaca el EPP adecuado diseñado específicamente para mujeres en entornos de construcción y fabricación. Hace hincapié en la seguridad, la comodidad y el rendimiento mejorados al ofrecer protección personalizada en las categorías de ropa de alta visibilidad, cabeza, ojos, manos, pies, respiración, audición y protección contra caídas.
Ver folleto
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver folleto
Folleto de marcas de EPP líderes en la industria de PIP Global SafetyPIP Global Safety presenta marcas de EPP líderes en la industria diseñadas para proteger a los trabajadores en una amplia gama de entornos industriales. Explore soluciones para aplicaciones de mano, cabeza, ojos, cara, audición, respiración, caída, electricidad, soldadura y seguridad alimentaria.
Ver folleto
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver folleto