Especificaciones
Dimensiones
- Altura22 cm
- Longitud64 cm
- Peso17 kg
- Ancho40 cm
Detalles
- Detalles adicionalesNo cumple cuando se llevan solos, pero cuando se combinan con ropa de clase 2 o 3 , la combinación cumple con los requisitos de clase 3 .
- Clase ANSIE
- Tipo de cierreGancho y bucle
- ColorAmarillo de alta visibilidad
- DescripciónNo cumple cuando se llevan solos, pero cuando se combinan con ropa de clase 2 o 3 , la combinación cumple con los requisitos de clase 3 .
- Tipo de tejidoPoliésterRetención de desgarros
- CaracterísticasTejido de poliéster 300D Ripstop con revestimiento de PU impermeable
- Tipo de prendaMono con peto Rain
- Alta visibilidadSí
- Número de Upc del fabricante616314273766
- Número de subdivisiones3
- Tipo de productoMonos de peto
- UPC_NO616314273766
Descripción general
- Tejido de poliéster 300D Ripstop con revestimiento de PU impermeable
- Babero y tirantes extraíbles
- Aislamiento para mayor calidez en condiciones de trabajo frías
- Rodilla y puños reforzados para una mayor durabilidad en zonas de alto desgaste
- Abertura frontal con vuelo
- Aberturas de pierna grandes con cierre de velcro
- Bolsillo para DNI
- Tres bolsillos y bolsillos de paso
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de seguridad de EPP para mujer PIPLa guía de ropa de trabajo para mujer destaca el EPP adecuado diseñado específicamente para mujeres en entornos de construcción y fabricación. Hace hincapié en la seguridad, la comodidad y el rendimiento mejorados al ofrecer protección personalizada en las categorías de ropa de alta visibilidad, cabeza, ojos, manos, pies, respiración, audición y protección contra caídas.
Ver folleto
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver folleto
Folleto de marcas de EPP líderes en la industria de PIP Global SafetyPIP Global Safety presenta marcas de EPP líderes en la industria diseñadas para proteger a los trabajadores en una amplia gama de entornos industriales. Explore soluciones para aplicaciones de mano, cabeza, ojos, cara, audición, respiración, caída, electricidad, soldadura y seguridad alimentaria.
Ver folleto
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver folleto