Motion
318-1780-BK/l
Mono con peto de dos tonos con aislamiento antidesgarro Clase E
Artículo MI #10874912
No. Fabricante 318-1780-BK/L
Precio115.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Mono con peto de dos tonos con aislamiento antidesgarro Clase E
Artículo MI #10874912
No. Fabricante 318-1780-BK/L
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
Precio115.02 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    57 cm
  • Longitud
    63 cm
  • Peso
    16 kg
  • Ancho
    40 cm

Detalles

  • Detalles adicionales
    No cumple cuando se llevan solos, pero cuando se combinan con ropa de clase 2 o 3 , la combinación cumple con los requisitos de clase 3 .
  • Clase ANSI
    N
  • Color
    Negro
  • Descripción
    No cumple cuando se llevan solos, pero cuando se combinan con ropa de clase 2 o 3 , la combinación cumple con los requisitos de clase 3 .
  • Características
    150 D. Carcasa impermeable/transpirable con revestimiento de PU RIP Stop
  • Número de Upc del fabricante
    616314341526
  • Tipo de producto
    Monos de peto
  • UPC_NO
    616314341526

Descripción general

Descripción del fabricante
318-1780-BK/L PARADA DE REMOLQUE SIN ANSI
  • 150 D. Carcasa impermeable/transpirable con revestimiento de PU RIP Stop
  • Polifila acolchada con aislamiento fijo
  • Babero ajustable y extraíble
  • Cinta reflectante en dos tonos
  • Bolsillo para DNI y bolsillo en el pecho del peto
  • 2 bolsillos cargo y bolsillos pasantes
  • 1 bolsillo trasero con cremallera
  • Áreas de desgaste reforzadas
  • Abertura de pierna reforzada con cierre de velcro
  • Apertura frontal de la mosca
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"