Especificaciones
Detalles
- Clase ANSIR3
- ColorNaranja de alta visibilidad
- DescripciónSudadera con capucha ANSI Tipo R Clase 3 con fondo negro
- Número de Upc del fabricante616314185601
- Número de subdivisiones3
- UPC_NO616314185601
Descripción general
- ANSI/ISEA 107 Clase 3
- Forro polar de poliéster de 10 oz
- Jersey con cuello alzado con cremallera corta
- Tratamiento de membrana repelente al agua
- Cinta reflectante plateada de 2"
- Puños y parte inferior negros para ayudar a ocultar la suciedad
- Bolsillos frontales para calentar las manos
- 1 bolsillo izquierdo con cremallera en el pecho
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de seguridad de EPP para mujer PIPLa guía de ropa de trabajo para mujer destaca el EPP adecuado diseñado específicamente para mujeres en entornos de construcción y fabricación. Hace hincapié en la seguridad, la comodidad y el rendimiento mejorados al ofrecer protección personalizada en las categorías de ropa de alta visibilidad, cabeza, ojos, manos, pies, respiración, audición y protección contra caídas.
Ver folleto
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver folleto
Folleto de marcas de EPP líderes en la industria de PIP Global SafetyPIP Global Safety presenta marcas de EPP líderes en la industria diseñadas para proteger a los trabajadores en una amplia gama de entornos industriales. Explore soluciones para aplicaciones de mano, cabeza, ojos, cara, audición, respiración, caída, electricidad, soldadura y seguridad alimentaria.
Ver folleto
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver folleto