Motion
323-1475X-LY/S
323-1475X-LY/S
Artículo MI #10874995
No. Fabricante 323-1475X-LY/S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
323-1475X-LY/S
Artículo MI #10874995
No. Fabricante 323-1475X-LY/S
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
Cotización requerida

Especificaciones

Detalles

  • Clase ANSI
    R3
  • Tipo de cierre
    Cremallera
  • Color
    Amarillo de alta visibilidad
  • Descripción
    Sudadera de forro polar con cremallera completa y espalda X en dos tonos ANSI Tipo R Clase 3 y CAN/CSA Z96 con fondo negro
  • Tipo de prenda
    Chaqueta
  • Alta visibilidad
    Sí
  • Tipo de campana
    Desmontable
  • Número de Upc del fabricante
    616314272448
  • Material
    616314272448
  • Número de subdivisiones
    3
  • UPC_NO
    616314272448

Descripción general

Descripción del fabricante
323-1475X-LY/S CLASE R ANSI 3
  • ANSI 107 Tipo R Clase 3
  • CSA Z96 Clase 2
  • Tratamiento de membrana repelente al agua
  • Forrado con 10 oz. Forro polar con un material de forro polar laminado de rejilla de 4 oz
  • Cinta reflectante en dos tonos de 2" para una visibilidad óptima
  • Cierre con cremallera
  • Capucha extraíble
  • Cuello alzado
  • Puños y parte inferior negros para ayudar a ocultar la suciedad
  • Bolsillos frontales para calentar las manos
  • 1 bolsillo izquierdo con cremallera en el pecho