Motion
3300L
Guantes con disolvente disipativo electrostático (ESD) de poliuretano con forro de algodón - 13"
Artículo MI #10875040
No. Fabricante 3300L
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes con disolvente disipativo electrostático (ESD) de poliuretano con forro de algodón - 13"
Artículo MI #10875040
No. Fabricante 3300L
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    L

Detalles

  • Aplicación
    pintura automotriz, pintura electrostática, sistemas de comunicaciones, fabricación de dispositivos celulares, militar, aviónica, sensores, fabricación robótica.No apto para uso en aplicaciones de alto voltaje, no para guantes de liniero., Ideal para fabricación de obleas, placas de circuitos impresos, manipulación de circuitos integrados, unidades de disco, industrias de electrónica
  • Marca
    QRP
  • Color
    Negro
  • Tipo de manguito
    Rosa
  • Descripción
    Guantes con disolvente disipativo electrostático (ESD) de poliuretano con forro de algodón - 13"
  • Descripción Palabra clave
    Guantes CE
  • Patrón de agarre
    Suave
  • Número de Upc del fabricante
    616314278228
  • UPC_NO
    616314278228

Descripción general

Descripción del fabricante
3300L POLIURETANO ELECTROSTÁTICO
  • Protección química superior a la vez que proporciona resistencia a ESD
  • El uretano PolyTuff® patentado no dañará la pintura ni las superficies acabadas
  • Resistencia de superficie disipativa estática 10(3) - 10(7) ohmios
  • Excelente resistencia a una amplia gama de disolventes
  • Forro de punto 100 % algodón más fibra conductora para mayor comodidad y protección
  • Puño rosado para mayor resistencia a los desgarros
  • Sin azufre y sin emisiones de carbono
  • Cumple con RoHS