Motion
333-1500-R/3X
Cortavientos multiestacional reversible con fondo gris oscuro ANSI Tipo R Clase 3 4-in-1 y mangas desmontables
Artículo MI #10875061
No. Fabricante 333-1500-R/3X
Precio98.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cortavientos multiestacional reversible con fondo gris oscuro ANSI Tipo R Clase 3 4-in-1 y mangas desmontables
Artículo MI #10875061
No. Fabricante 333-1500-R/3X
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
Precio98.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    65 cm

Detalles

  • Clase ANSI
    R3
  • Tipo de cierre
    Cremallera
  • Color
    Amarillo de alta visibilidad
  • Descripción
    Ideal para construcción, equipos de estudio, servicios públicos, astilleros, ferrocarriles y cualquier lugar donde se necesite alta visibilidad.
  • Tipo de prenda
    Chaquetas
  • Alta visibilidad
    Sí
  • Número de Upc del fabricante
    616314245459
  • Material
    616314245459
  • UPC_NO
    616314245459

Descripción general

Descripción del fabricante
333-1500-R/3X TIPO R CLASE 3
  • Exterior de poliéster recubierto de PU de alta resistencia que ofrece protección contra la lluvia y el viento
  • La parte inferior, el cuello y los puños en gris oscuro ayudan a ocultar la suciedad
  • Cinta reflectante plateada de 2"
  • 2 bolsillos exteriores con solapa
  • 1 bolsillo para radio en la parte superior del pecho
  • Cierre con cremallera y solapa protectora
  • Puños elásticos
  • Reversible a gris oscuro con 2 bolsillos oblicuos y bolsillo en el pecho
  • Ribete reflectante plateado en el lado reversible
  • Mangas extraíbles con cremallera
  • Dobladillo inferior ajustable
  • Parte trasera caída
  • AATCC 35 resistente al agua aprobada (prueba de lluvia)