Especificaciones
Dimensiones
- Longitud63 cm
Detalles
- Clase ANSIR3
- Tipo de cierreCremallera
- ColorAmarillo de alta visibilidad
- DescripciónIdeal para trabajadores de la construcción de carreteras, equipos de inspección, trabajadores de servicios públicos, trabajadores ferroviarios y metropolitanos y personal de respuesta ante emergencias.
- Tipo de prendaChaquetas
- Alta visibilidadSí
- Tipo de campanaCapucha extraíble
- Número de Upc del fabricante616314232039
- Material616314232039
- UPC_NO616314232039
Descripción general
- Capa exterior de poliéster 300 D. resistente al agua con costuras selladas
- Aislamiento de polifilo acolchado de alto loft incorporado
- Cinta reflectante en dos tonos de 2" con diseño de espalda en X para una visibilidad óptima.
- La parte inferior, el cuello y los puños negros ayudan a ocultar la suciedad
- Cierre con cremallera y solapa cortavientos interior
- Capucha oculta extraíble
- 2 bolsillos oblicuos exteriores
- 1 bolsillo para radio en la parte superior del pecho
- 2 pestañas de micrófono
- 2 bolsillos para bolígrafo en la manga
- 1 bolsillo para DNI
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de seguridad de EPP para mujer PIPLa guía de ropa de trabajo para mujer destaca el EPP adecuado diseñado específicamente para mujeres en entornos de construcción y fabricación. Hace hincapié en la seguridad, la comodidad y el rendimiento mejorados al ofrecer protección personalizada en las categorías de ropa de alta visibilidad, cabeza, ojos, manos, pies, respiración, audición y protección contra caídas.
Ver la documentación
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Folleto de marcas de EPP líderes en la industria de PIP Global SafetyPIP Global Safety presenta marcas de EPP líderes en la industria diseñadas para proteger a los trabajadores en una amplia gama de entornos industriales. Explore soluciones para aplicaciones de mano, cabeza, ojos, cara, audición, respiración, caída, electricidad, soldadura y seguridad alimentaria.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación