Motion
333-1770-LY/S
Chaqueta bomber ANSI tipo R clase 3 RIP Stop Premium Plus con forro polar con cremallera y acceso de anillo en “D”
Artículo MI #10875129
No. Fabricante 333-1770-LY/S
Precio124.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Chaqueta bomber ANSI tipo R clase 3 RIP Stop Premium Plus con forro polar con cremallera y acceso de anillo en “D”
Artículo MI #10875129
No. Fabricante 333-1770-LY/S
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
Precio124.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    63 cm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Diseñado con un patrón antidesgarros y una capa exterior impermeable revestida que lo hace resistente a desgarros y desgarros. Añade un forro polar extraíble, acceso con anilla D impermeable y múltiples bolsillos internos y externos para convertirla en la chaqueta perfecta para cualquier lugar de trabajo.
  • Clase ANSI
    R3
  • Tipo de cierre
    Cremallera
  • Color
    Amarillo de alta visibilidad
  • Descripción
    Diseñado con un patrón antidesgarros y una capa exterior impermeable revestida que lo hace resistente a desgarros y desgarros. Añade un forro polar extraíble, acceso con anilla D impermeable y múltiples bolsillos internos y externos para convertirla en la chaqueta perfecta para cualquier lugar de trabajo. Ideal para trabajadores de la construcción de carreteras, equipos de inspección, trabajadores de servicios públicos, trabajadores ferroviarios y metropolitanos y personal de respuesta ante emergencias.
  • Tipo de prenda
    Chaquetas
  • Alta visibilidad
    Sí
  • Tipo de campana
    Capucha extraíble
  • Número de Upc del fabricante
    616314159695
  • Material
    616314159695
  • UPC_NO
    616314159695

Descripción general

Descripción del fabricante
333-1770-LY/S CLASE R ANSI 3 RIP
  • Exterior impermeable con revestimiento de poliéster Rip RIP Stop 300 D. y costuras selladas
  • Cierre de cremallera con solapa cortavientos doble en la parte delantera
  • Forro polar negro 280g extraíble
  • Acceso hermético al anillo en "D"
  • Bolsillo para DNI y bolsillo para radio/celda
  • Trabillas para micrófono con costuras reforzadas
  • Bolsillos para bolígrafo en la manga
  • Capucha oculta extraíble
  • Puños elásticos ajustables y cintura elástica
  • Bolsillos interiores interiores para mantener los objetos alejados de los elementos
  • Clasificación de resistencia al agua 2000+mm