Especificaciones
Dimensiones
- Longitud72 cm
Detalles
- Clase ANSIR3
- Tipo de cierreCierre a presión
- ColorNaranja de alta visibilidad
- DescripciónRevestimiento inferior negro ANSI Tipo R Clase 3 con aislamiento acolchado incorporado
- Tipo de prendaAbrigos
- Alta visibilidadSí
- Tipo de campanaAdjunto
- Número de Upc del fabricante616314258978
- Material616314258978
Descripción general
- Capa exterior de poliéster 300D resistente al agua con costuras selladas
- Aislamiento de polifilo acolchado de alto loft incorporado
- Cinta reflectante plateada de 2"
- Capucha oculta
- Bolsillo para tableta accesible desde el exterior
- Bolsillo impermeable con cremallera en el pecho
- Bolsillo para la radio
- Pestañas de micrófono
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de seguridad de EPP para mujer PIPLa guía de ropa de trabajo para mujer destaca el EPP adecuado diseñado específicamente para mujeres en entornos de construcción y fabricación. Hace hincapié en la seguridad, la comodidad y el rendimiento mejorados al ofrecer protección personalizada en las categorías de ropa de alta visibilidad, cabeza, ojos, manos, pies, respiración, audición y protección contra caídas.
Ver la documentación
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Folleto de marcas de EPP líderes en la industria de PIP Global SafetyPIP Global Safety presenta marcas de EPP líderes en la industria diseñadas para proteger a los trabajadores en una amplia gama de entornos industriales. Explore soluciones para aplicaciones de mano, cabeza, ojos, cara, audición, respiración, caída, electricidad, soldadura y seguridad alimentaria.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación