Motion
343-1750-LY/M
Revestimiento inferior negro ANSI Tipo R Clase 3 con aislamiento acolchado incorporado
Artículo MI #10875198
No. Fabricante 343-1750-LY/M
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Revestimiento inferior negro ANSI Tipo R Clase 3 con aislamiento acolchado incorporado
Artículo MI #10875198
No. Fabricante 343-1750-LY/M
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    72 cm

Detalles

  • Clase ANSI
    R3
  • Tipo de cierre
    Cierre a presión
  • Color
    Amarillo de alta visibilidad
  • Descripción
    Revestimiento inferior negro ANSI Tipo R Clase 3 con aislamiento acolchado incorporado
  • Tipo de prenda
    Abrigos
  • Alta visibilidad
    Sí
  • Tipo de campana
    Adjunto
  • Número de Upc del fabricante
    616314258848
  • Material
    616314258848

Descripción general

Descripción del fabricante
343-1750-LY/M ANSI TIPO R CLASE 3 BLK
  • Capa exterior de poliéster 300D resistente al agua con costuras selladas
  • Aislamiento de polifilo acolchado de alto loft incorporado
  • Cinta reflectante plateada de 2"
  • Capucha oculta
  • Bolsillo para tableta accesible desde el exterior
  • Bolsillo impermeable con cremallera en el pecho
  • Bolsillo para la radio
  • Pestañas de micrófono

You May Also Like