Motion
343-1756-YEL/2X
ANSI Tipo R Clase 3 7-in-1 , todas las condiciones, revestimiento con combinación de chaleco y chaqueta interior
Artículo MI #10875207
No. Fabricante 343-1756-YEL/2X
Precio179.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
ANSI Tipo R Clase 3 7-in-1 , todas las condiciones, revestimiento con combinación de chaleco y chaqueta interior
Artículo MI #10875207
No. Fabricante 343-1756-YEL/2X
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
Su precio$179.78/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    2XL

Detalles

  • Descripción
    Ideal para construcción, municipios, astilleros y cualquier lugar donde se necesite ropa de alta visibilidad.
  • Número de Upc del fabricante
    616314066399
  • UPC_NO
    616314066399

Descripción general

Descripción del fabricante
343-1756-YEL/2X
  • ANSI/ISEA 107 Clase 3 Revestimiento para todas las condiciones
  • Poliéster resistente e impermeable con costuras selladas
  • Forrado con malla de poliéster y nailon de tafetán suave
  • Cuello alto con forro polar y capucha plegable
  • Cordón elástico ajustable integrado en la cintura
  • Cierre de cremallera de alta resistencia con solapa antitormenta adicionalmente asegurada con cierres a presión
  • Material reflectante plateado Scotchlite 3M de 2"
  • Puños ajustables con velcro
  • Bolsillos para radio con cierre de plástico
  • Bolsillo de vinilo para DNI
  • 2 bolsillos inferiores con solapa y acceso lateral al calentador de manos
  • Bolsillos interiores superiores para bolígrafos y bolsillo oculto con cremallera
  • Bolsillo interior inferior con cierre de velcro
  • Chaqueta/chaleco reversible interior clase 2 ANSI/ISEA 107
  • Carcasa de poliéster resistente al agua y duradera
  • Acolchado con aislamiento de polifilo
  • La chaqueta interior ANSI Tipo R Clase 2 es completamente reversible a negra
  • Cuello forrado para mayor comodidad
  • Cierre con cremallera para poner y quitar fácilmente
  • Cinta reflectante plateada de 2"
  • Puños de punto
  • Bolsillo para radio con accesorio de lazo de plástico
  • Bolsillo de vinilo para DNI
  • 2 bolsillos oblicuos