Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteS o tamaño 7
- Longitud57 cm
- TamañoS
Detalles
- Detalles adicionalesIdeal para la manipulación y el montaje de piezas y materiales, mantenimiento y reparación de equipos, limpieza de piezas y fijación y anclaje.
- Aplicación• Agarre seguro en seco y resistente al aceite • Manipulación y montaje de piezas y materiales • Mantenimiento y reparación de equipos • Limpieza de piezas • Sujeción y anclaje
- Cobertura del revestimientoPalma y dedos
- Material de recubrimientoNitrilo
- ColorAzul
- Estilo de puñoMuñeca de punto
- Tipo de manguitoMuñeca de punto
- DescripciónIdeal para la manipulación y el montaje de piezas y materiales, mantenimiento y reparación de equipos, limpieza de piezas y fijación y anclaje.
- Descripción Palabra claveRecubrimiento de guantes sin costuras
- EN3884121
- Patrón de agarreMicrosuperficie
- Calibre de punto13
- Material del revestimientoNailon
- Material del forroNailon
- Número de Upc del fabricante616314210778
- Tipo de materialGuantes de punto con revestimiento
- Hoja de especificaciones
- UPC_NO616314210778
Descripción general
- Paquete Vend listo para máquinas expendedoras de equipos de protección personal (EPP) en el lugar de trabajo industrial
- Exterior de nylon de punto sin costuras que ofrece mayor comodidad, destreza en los dedos y transpirabilidad
- Los recubrimientos MicroSurface de nitrilo son impermeables y proporcionan un agarre elevado en condiciones secas y grasas, infundidos con miles de diminutas bolsas de ventosas que crean un efecto de vacío que dispensa los fluidos al entrar en contacto
- La muñeca tejida ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante
- Dobladillos codificados por colores para facilitar la identificación del tamaño
- Lavable, resistente a productos químicos, agua y luz ultravioleta
- Carcasa transpirable de los guantes
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de seguridad de EPP para mujer PIPLa guía de ropa de trabajo para mujer destaca el EPP adecuado diseñado específicamente para mujeres en entornos de construcción y fabricación. Hace hincapié en la seguridad, la comodidad y el rendimiento mejorados al ofrecer protección personalizada en las categorías de ropa de alta visibilidad, cabeza, ojos, manos, pies, respiración, audición y protección contra caídas.
Ver folleto
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver folleto
Folleto de marcas de EPP líderes en la industria de PIP Global SafetyPIP Global Safety presenta marcas de EPP líderes en la industria diseñadas para proteger a los trabajadores en una amplia gama de entornos industriales. Explore soluciones para aplicaciones de mano, cabeza, ojos, cara, audición, respiración, caída, electricidad, soldadura y seguridad alimentaria.
Ver folleto
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver folleto