Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guante2XL
- Longitud50 cm
- Tamaño2XL
Detalles
- Detalles adicionalesConocido y amado en todo el mundo, MaxiFlex® se ha convertido en el estándar mundial para guantes de manipulación de precisión en entornos secos. La gente nos ha pedido que hagamos un MaxiFlex® resistente al corte que siga siendo superfino, flexible, hábil y cómodo. Así que lo hicimos. Aquí está. Lo llamamos MaxiFlex® Cut.
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA2
- Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea2
- RecubrimientoNitrilo
- Cobertura del revestimientoPalma y dedos
- ColorVerde
- Descripción de construcciónPunto sin costuras revestido reforzado en la entrepierna
- Tipo de manguitoMuñeca de punto
- DescripciónConocido y amado en todo el mundo, MaxiFlex® se ha convertido en el estándar mundial para guantes de manipulación de precisión en entornos secos. La gente nos ha pedido que hagamos un MaxiFlex® resistente al corte que siga siendo superfino, flexible, hábil y cómodo. Así que lo hicimos. Aquí está. Lo llamamos MaxiFlex® Cut.
- Descripción Palabra claveGuantes resistentes a los cortes
- EN3884331
- CaracterísticasPaquete Vend listo para máquinas expendedoras de equipos de protección personal (EPP) en el lugar de trabajo industrial
- Patrón de agarreMicroespuma
- Tipo de agarreMicroespuma
- Calibre de punto15
- Sin látexSí
- Material del revestimientoHierro diseñado
- Número de Upc del fabricante616314211348
- Hoja de especificaciones
- UPC_NO616314211348
Descripción general
- Paquete Vend listo para máquinas expendedoras de equipos de protección personal (EPP) en el lugar de trabajo industrial
- Fibras innovadoras: obtenemos nuestros ingredientes básicos para desarrollar nuestros propios hilos y fibras únicos de alto rendimiento que ofrecen protección contra cortes y mantienen altos niveles de comodidad
- Refuerzo: entre el pulgar y el índice, mejora la resistencia al corte y prolonga la vida útil del guante en un área inherentemente débil
- Compatible con pantalla táctil para permitir al usuario utilizar un teléfono o dispositivo con pantalla táctil sin quitarse los guantes
- 360° transpirabilidad: el revestimiento patentado de nitrilo de microespuma ofrece 360° transpirabilidad, lo que lo convierte en el guante más transpirable del mercado actual
- Forma, ajuste y sensación: imita la “mano en reposo”, reduciendo la fatiga de la mano y aumentando la comodidad
- Tecnología de punto más reciente: se utiliza para producir puntas de los dedos suaves y redondeadas, lo que mejora la sensibilidad de la yema del dedo
- Penetración constante del revestimiento: desde el nitrilo, dejando solo el revestimiento suave apoyado sobre la piel
- Agarre optimizado gracias a nuestro acabado de microcopela, que permite un agarre controlado
- Todos los ingredientes utilizados en la fabricación y construcción de este producto cumplen con la legislación REACH
- Este guante se ha lavado antes del embalaje final, lo que lo hace limpio y seguro para su uso
- La Asociación Oeko-Tex® ha evaluado y certificado este producto como seguro para la piel desde el momento en que entra en contacto con la piel
- La Skin Health Alliance ha concedido la acreditación dermatológica profesional tras la revisión del expediente científico detrás de este producto
- Cumple con los requisitos de manipulación de alimentos de la FDA 21 CFR, Parte 177
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de seguridad de EPP para mujer PIPLa guía de ropa de trabajo para mujer destaca el EPP adecuado diseñado específicamente para mujeres en entornos de construcción y fabricación. Hace hincapié en la seguridad, la comodidad y el rendimiento mejorados al ofrecer protección personalizada en las categorías de ropa de alta visibilidad, cabeza, ojos, manos, pies, respiración, audición y protección contra caídas.
Ver folleto
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver folleto
Folleto de marcas de EPP líderes en la industria de PIP Global SafetyPIP Global Safety presenta marcas de EPP líderes en la industria diseñadas para proteger a los trabajadores en una amplia gama de entornos industriales. Explore soluciones para aplicaciones de mano, cabeza, ojos, cara, audición, respiración, caída, electricidad, soldadura y seguridad alimentaria.
Ver folleto
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver folleto