Motion
353-1200OR-S/M
Chaqueta impermeable multiuso ANSI Tipo R Clase 3 Value con fondo negro
Artículo MI #10875339
No. Fabricante 353-1200OR-S/M
Precio68.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Chaqueta impermeable multiuso ANSI Tipo R Clase 3 Value con fondo negro
Artículo MI #10875339
No. Fabricante 353-1200OR-S/M
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
Precio68.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    28 cm
  • Longitud
    60 cm
  • Tamaño
    S-M
  • Peso
    12 kg
  • Ancho
    40 cm

Detalles

  • Clase ANSI
    R3
  • Color
    Naranja de alta visibilidad
  • Descripción de construcción
    Solapa antitormenta doble repelente al agua con fondo negro
  • Descripción
    Protección contra los elementos con cumplimiento de ANSI 107 para una alta visibilidad. Falcon Viz, un diseño impermeable ligero (tejido de 150 denieres), ayuda a que los trabajadores sean vistos y permanezcan secos en condiciones de inclemencia.
  • Tipo de prenda
    S-M
  • Alta visibilidad
    Sí
  • Tipo de campana
    Capucha acoplada
  • Número de Upc del fabricante
    616314259494
  • UPC_NO
    616314259494

Descripción general

Descripción del fabricante
353-1200OR-S/M ANSI TIPO R CLASE 3
  • Exterior impermeable, transpirable y ligero de 150 D antidesgarro con revestimiento de PU
  • Puños y parte inferior negros para ayudar a ocultar la suciedad
  • Se extiende por debajo de la cintura
  • Capucha ajustable y oculta para mayor protección
  • 2 bolsillos inferiores
  • 1 bolsillo interior en la parte superior del pecho
  • Pestañas de micrófono
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good