Motion
353-1200LY-2X/3X

PIP PROTECTIVE IND.PROD.
353-1200LY-2X/3X

Chaqueta impermeable multiuso ANSI Tipo R Clase 3 Value con fondo negro
Artículo MI #10875340
No. Fabricante 353-1200LY-2X/3X
Precio61.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PIP PROTECTIVE IND.PROD.
353-1200LY-2X/3X

Chaqueta impermeable multiuso ANSI Tipo R Clase 3 Value con fondo negro
Artículo MI #10875340
No. Fabricante 353-1200LY-2X/3X
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
Su precio$61.74/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    28 cm
  • Longitud
    60 cm
  • Tamaño
    2XL-3
  • Peso
    12 kg
  • Ancho
    40 cm

Detalles

  • Clase ANSI
    R3
  • Color
    Amarillo de alta visibilidad
  • Descripción de construcción
    Solapa antitormenta doble repelente al agua con fondo negro
  • Descripción
    Protección contra los elementos con cumplimiento de ANSI 107 para una alta visibilidad. Falcon Viz, un diseño impermeable ligero (tejido de 150 denieres), ayuda a que los trabajadores sean vistos y permanezcan secos en condiciones de inclemencia.
  • Tipo de prenda
    2XL-3XL
  • Alta visibilidad
    Sí
  • Tipo de campana
    Capucha acoplada
  • Número de Upc del fabricante
    616314259463
  • UPC_NO
    616314259463

Descripción general

Descripción del fabricante
353-1200LY-2X/3X TIPO R CLASE 3
  • Exterior impermeable, transpirable y ligero de 150 D antidesgarro con revestimiento de PU
  • Puños y parte inferior negros para ayudar a ocultar la suciedad
  • Se extiende por debajo de la cintura
  • Capucha ajustable y oculta para mayor protección
  • 2 bolsillos inferiores
  • 1 bolsillo interior en la parte superior del pecho
  • Pestañas de micrófono