Motion
353-2001-LY/4X
Babero transpirable impermeable de alta resistencia ANSI Clase E
Artículo MI #10875375
No. Fabricante 353-2001-LY/4X
Precio74.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Babero transpirable impermeable de alta resistencia ANSI Clase E
Artículo MI #10875375
No. Fabricante 353-2001-LY/4X
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
Precio74.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    25 cm
  • Longitud
    55 cm
  • Tamaño
    4XL
  • Peso
    9 kg
  • Ancho
    43 cm

Detalles

  • Color
    Amarillo de alta visibilidad
  • Descripción de construcción
    Puntos de desgaste reforzados resistentes al agua
  • Descripción
    Ideal para construcción, municipios, astilleros y cualquier lugar donde se necesite ropa de alta visibilidad.
  • Tipo de prenda
    4XL
  • Alta visibilidad
    Sí
  • Número de Upc del fabricante
    616314100260
  • Número de subdivisiones
    1
  • UPC_NO
    616314100260

Descripción general

Descripción del fabricante
353-2001-LY/4X CLASE ANSI E PARA SERVICIO PESADO
  • Capa exterior impermeable y transpirable 300 D 100% poliéster
  • 3M Material reflectante Scotchlite
  • Diseño de respaldo alto
  • Abertura frontal con cierre a presión
  • Bolsillo de seguridad en el pecho
  • Puños ajustables