Especificaciones
Dimensiones
- Altura30 cm
- Longitud58 cm
- Tamaño4XL
- Peso9 kg
- Ancho45 cm
Detalles
- Clase ANSIR3
- ColorAmarillo de alta visibilidad
- Descripción de construcciónAnillo D de acceso resistente al agua
- Descripciónideal para contratistas eléctricos y servicios públicos, petroquímicos, minería, mantenimiento técnico de hospitales y plantas, climatización, energía eólica, mecánica de automóviles híbridos, remediación ambiental, soldadura, telecomunicaciones/cables y servicios de emergencia.
- Tipo de prenda4XL
- Alta visibilidadSí
- Tipo de campanaCapucha acoplada
- Número de Upc del fabricante616314219818
- UPC_NO616314219818
Descripción general
- Tejido de punto 100 % algodón de 12 oz, revestimiento de poliuretano FR impermeable y transpirable
- Clasificación ARC: ATPV 16.2 cal/cm2
- Capa exterior de poliéster FR impermeable, transpirable y 100 % algodón
- Cinta reflectante FR aplicada con calor
- Cierre de cremallera de resina FR con solapa protectora
- Capucha enrollable ajustable que se adapta al casco
- Acceso al mazo de cables del anillo en "D" hermético
- 2 bolsillos exteriores inferiores con solapa y cierre de velcro FR
- Ajuste del puño con velcro FR
- NFPA 70E, ASTM F1891, ASTM F2733, ANSI 107-2015
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de seguridad de EPP para mujer PIPLa guía de ropa de trabajo para mujer destaca el EPP adecuado diseñado específicamente para mujeres en entornos de construcción y fabricación. Hace hincapié en la seguridad, la comodidad y el rendimiento mejorados al ofrecer protección personalizada en las categorías de ropa de alta visibilidad, cabeza, ojos, manos, pies, respiración, audición y protección contra caídas.
Ver la documentación
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Folleto de marcas de EPP líderes en la industria de PIP Global SafetyPIP Global Safety presenta marcas de EPP líderes en la industria diseñadas para proteger a los trabajadores en una amplia gama de entornos industriales. Explore soluciones para aplicaciones de mano, cabeza, ojos, cara, audición, respiración, caída, electricidad, soldadura y seguridad alimentaria.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación