Especificaciones
Detalles
- ColorAzul
- DescripciónJeans Carpenter con doble certificación AR/FR - 16.4 cal/cm2
- Número de Upc del fabricante616314163227
- Número de subdivisiones6
Descripción general
- Clasificación de arco: ATPV 16.4 cal/cm2
- EPP 2 (HRC 2)
- Denim FR de 13 oz
- Pespuntes en contraste con hilo FR de aramida de alta tenacidad
- Todo el metal está protegido térmicamente de la piel
- Se fijan en la barra en todos los puntos de estrés
- Cremallera de latón resistente #5 unidireccional en cinta de aramida
- 2 bolsillos curvados en la cintura, 1 bolsillo para monedas en el lado derecho, 2 bolsillos traseros de parche en la cadera, trabilla para martillo en la pierna izquierda y bolsillo para herramientas en la pierna derecha
- Un botón de vaqueros de cobre en la parte delantera de la cintura
- NFPA 70E / ASTM F1506
- NFPA 2112-2012
- NFPA 1975-2009
- CAN/CGSB 155.20-2000,CAN/CGSB 155.22-97,et OSHA 29 CFR1910.269
- EN ISO 11611:2008, EN ISO 11612:2008, EN ISO14116:2008
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de seguridad de EPP para mujer PIPLa guía de ropa de trabajo para mujer destaca el EPP adecuado diseñado específicamente para mujeres en entornos de construcción y fabricación. Hace hincapié en la seguridad, la comodidad y el rendimiento mejorados al ofrecer protección personalizada en las categorías de ropa de alta visibilidad, cabeza, ojos, manos, pies, respiración, audición y protección contra caídas.
Ver folleto
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver folleto
Folleto de marcas de EPP líderes en la industria de PIP Global SafetyPIP Global Safety presenta marcas de EPP líderes en la industria diseñadas para proteger a los trabajadores en una amplia gama de entornos industriales. Explore soluciones para aplicaciones de mano, cabeza, ojos, cara, audición, respiración, caída, electricidad, soldadura y seguridad alimentaria.
Ver folleto
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver folleto