Motion
47302/l
Chaleco de alta visibilidad - Clase ANSI: Tipo R Clase 3, amarillo de alta visibilidad
Artículo MI #10876106
No. Fabricante 47302/L
Precio18.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Chaleco de alta visibilidad - Clase ANSI: Tipo R Clase 3, amarillo de alta visibilidad
Artículo MI #10876106
No. Fabricante 47302/L
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
Precio18.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    53.4 cm
  • Ancho de la banda
    2.0000 pulg., 50.80 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    2 bolsillos interiores inferiores | 1 bolsillo externo en el pecho
  • Clase ANSI
    Tipo R Clase 3
  • Normativas de listado de aprobación
    ANSI, ISEA 107-2020
  • Color
    Amarillo de alta visibilidad
  • País de origen
    China
  • Descripción
    Ideal para construcción, municipios, astilleros y cualquier lugar donde se necesite ropa de alta visibilidad.
  • Cierre delantero
    Cremallera
  • Tipo de prenda
    Chalecos
  • Uso de la prenda
    Construcción, alta visibilidad, trabajo en carretera
  • Grupo y clase
    Tipo R Clase 3
  • Alta visibilidad
    Sí
  • Incluye
    Pestañas para micrófono de radio, cinta reflectante plateada
  • Número de Upc del fabricante
    662909505910
  • Material
    Malla de poliéster
  • Composición del material
    Malla de poliéster
  • Número de subdivisiones
    3
  • Patrón
    Malla
  • Línea de productos
    Viz-Up
  • Tipo de producto
    Chalecos de alta visibilidad
  • Color de rayas
    Plata
  • Tipo
    ANSI tipo R
  • UPC_NO
    662909505910
  • Color del chaleco
    Amarillo de alta visibilidad

Descripción general

Descripción del fabricante
47302/l
  • Malla de poliéster transpirable
  • Cinta reflectante plateada de 2"
  • 2 lengüetas para micrófono con costuras reforzadas
  • Cierre con cremallera
  • 2 bolsillos interiores inferiores
  • 1 bolsillo externo en el pecho
  • Disponible en amarillo lima de alta visibilidad y naranja de alta visibilidad
  • M-5X