Motion
47302/3XL
Chaleco de malla con tres bolsillos y cremallera ANSI Tipo R Clase 3
Artículo MI #10876109
No. Fabricante 47302/3XL
Precio15.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Chaleco de malla con tres bolsillos y cremallera ANSI Tipo R Clase 3
Artículo MI #10876109
No. Fabricante 47302/3XL
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
Su precio$15.74/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    53.4 cm
  • Tamaño
    3XL

Detalles

  • Clase ANSI
    R3
  • Color
    Amarillo de alta visibilidad
  • Descripción
    Ideal para construcción, municipios, astilleros y cualquier lugar donde se necesite ropa de alta visibilidad.
  • Tipo de prenda
    Chalecos
  • Alta visibilidad
    Sí
  • Número de Upc del fabricante
    662909505941
  • Número de subdivisiones
    3
  • Tipo de producto
    Chalecos de alta visibilidad
  • UPC_NO
    662909505941

Descripción general

Descripción del fabricante
47302/3XL
  • Malla de poliéster transpirable
  • Cinta reflectante plateada de 2"
  • 2 lengüetas para micrófono con costuras reforzadas
  • Cierre con cremallera
  • 2 bolsillos interiores inferiores
  • 1 bolsillo externo en el pecho
  • Disponible en amarillo lima de alta visibilidad y naranja de alta visibilidad
  • M-5X