Motion
533-100801
Lazo de eslinga de cable - Límite de carga máximo de 2 lb - Empaquetado para venta al por menor
Artículo MI #10876317
No. Fabricante 533-100801
Precio15.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Lazo de eslinga de cable - Límite de carga máximo de 2 lb - Empaquetado para venta al por menor
Artículo MI #10876317
No. Fabricante 533-100801
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
Precio15.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    24.13 cm
  • Longitud
    39.37 cm
  • Peso
    2.72 kg
  • Ancho
    58.42 cm

Detalles

  • Detalles adicionales
    El cable de acero inoxidable recubierto de primera calidad encaja fácilmente en el orificio cautivo existente para proporcionar un punto de conexión para el cordón de amarre de la herramienta.
  • Color
    Rojo
  • Descripción
    El cable de acero inoxidable recubierto de primera calidad encaja fácilmente en el orificio cautivo existente para proporcionar un punto de conexión para el cordón de amarre de la herramienta.
  • Características y beneficios
    • Herramientas de lazo de extremo a amarre con orificios cautivos pequeños • Cable de acero inoxidable recubierto premium • Cada artículo está listo para la venta minorista, envasado individualmente en una bolsa de polietileno con una etiqueta colgante
  • Número de Upc del fabricante
    616314273322
  • Hoja de especificaciones
  • UPC_NO
    616314273322

Descripción general

Descripción del fabricante
533-100801
  • Herramientas de lazo de extremo a amarre con pequeños orificios cautivos
  • Cable de acero inoxidable recubierto de alta calidad
  • Cada artículo está listo para la venta al por menor, envasado individualmente en una bolsa de polietileno con una etiqueta colgante