Motion
533-300401
Portaherramientas para brazaletes - Límite de carga máxima de 2 lb - Empaquetado para venta al por menor
Artículo MI #10876318
No. Fabricante 533-300401
Precio12.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Portaherramientas para brazaletes - Límite de carga máxima de 2 lb - Empaquetado para venta al por menor
Artículo MI #10876318
No. Fabricante 533-300401
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
Precio12.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    24.13 cm
  • Longitud
    38.1 cm
  • Peso
    0.45 kg
  • Ancho
    58.42 cm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Evite dejar caer accidentalmente herramientas o instrumentos de mano caros con el portaherramientas de pulsera ajustable. Fabricado con cincha elástica que se puede ajustar a prácticamente cualquier tamaño de muñeca. Las herramientas se pueden atar desde una anilla en D de nailon balístico. Punto de conexión de anilla en D de nylon cosida duradero diseñado para funcionar junto con el conector de herramienta de cable elástico (533-100151).
  • Color
    Lima
  • Descripción
    Evite dejar caer accidentalmente herramientas o instrumentos de mano caros con el portaherramientas de pulsera ajustable. Fabricado con cincha elástica que se puede ajustar a prácticamente cualquier tamaño de muñeca. Las herramientas se pueden atar desde una anilla en D de nailon balístico. Punto de conexión de anilla en D de nylon cosida duradero diseñado para funcionar junto con el conector de herramienta de cable elástico (533-100151).
  • Características y beneficios
    • Intercambie herramientas fácilmente con el diseño de hebilla modular de conexión rápida • Nylon premium y cincha elástica • Anilla en D totalmente cerrada para un acoplamiento seguro • Diseño sin cierre para una aplicación fácil de poner y quitar • Talla única para todos • Límite de carga máx. de 2 lb •
  • Número de Upc del fabricante
    616314273285
  • Hoja de especificaciones
  • UPC_NO
    616314273285

Descripción general

Descripción del fabricante
533-300401
  • Intercambie herramientas fácilmente con el diseño de hebilla modular de conexión rápida
  • Nylon premium y cincha elástica
  • Anilla en D totalmente cerrada para un acoplamiento seguro
  • Diseño sin cierre para una aplicación fácil de poner y quitar
  • Talla única para todos
  • Límite de carga máx. 2 lb