Motion
58-8658DL/EEG
Guantes de PVC resistentes al frío con acabado arenoso y revestimiento acrílico extraíble
Artículo MI #10876357
No. Fabricante 58-8658DL/XXL
Precio26.74 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes de PVC resistentes al frío con acabado arenoso y revestimiento acrílico extraíble
Artículo MI #10876357
No. Fabricante 58-8658DL/XXL
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
Precio26.74 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    XXL o talla 11
  • Longitud  
    62 cm
  • Tamaño
    2XL

Detalles

  • Detalles adicionales
    Ideal para usar en ambientes fríos para manejar grasa, aceites, ácidos, cáusticos y disolventes; también se utiliza en almacenamiento, construcción de carreteras y control de tráfico.
  • Aplicación
    • Procesamiento químico • Refinación de aceite • Refinación petroquímica • Mantenimiento de planta • Equipo de manipulación y materiales abrasivos recubiertos con aceites, grasa y ácidos
  • Cobertura del revestimiento
    Mano completa
  • Material de recubrimiento
    PVC
  • Color
    Azul
  • Estilo de puño
    Recto
  • Tipo de manguito
    Recto
  • Descripción
    Ideal para usar en ambientes fríos para manejar grasa, aceites, ácidos, cáusticos y disolventes; también se utiliza en almacenamiento, construcción de carreteras y control de tráfico.
  • Descripción Palabra clave
    Protección contra el frío
  • EN388
    4121
  • Patrón de agarre
    Desbaste
  • Calibre de punto
    7
  • Material del revestimiento
    Paño de felpa de enclavamiento
  • Material del forro
    Algodón entrelazado
  • Número de Upc del fabricante
    616314068911
  • Tipo de material
    Guantes de punto con revestimiento
  • Hoja de especificaciones
  • UPC_NO
    616314068911

Descripción general

Descripción del fabricante
GUANTES DE PVC RESISTENTES AL FRÍO 58-8658DL/XXL
  • Exterior resistente al frío
  • El aislamiento de espuma mantiene las manos calientes y secas
  • A prueba de líquidos
  • La confección de punto sin costuras protege las manos sin sacrificar la comodidad ni la destreza
  • El acabado arenoso proporciona un buen agarre en condiciones húmedas y resbaladizas
  • Forro aislante extraíble de felpa naranja calibre 7