Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteGrande
- Longitud30.5 cm
- Grosor6 mil
Detalles
- Detalles adicionalesLa tecnología Grippaz de la marca presenta un patrón de escamas de pescado que proporciona un rendimiento de agarre sin igual. Diseñado ergonómicamente para proporcionar agarre de tracción en el exterior y en el interior. El nitrilo de fórmula elástica resistente se ajusta más cómodamente que los guantes tradicionales y ofrece la máxima comodidad, durabilidad y destreza para múltiples usos.
- AplicaciónIdeal para manipular piezas aceitosas/húmedas, pulverizar pintura, realizar tareas de reparación y reparación en automóviles y electroplacar objetos.
- MarcaGrippaz
- ColorAmarillo
- DescripciónLa Ambi-dex® con tecnología Grippaz℮ presenta un patrón de escamas de pescado que proporciona un agarre sin igual. Diseñado ergonómicamente para proporcionar agarre de tracción en el exterior y en el interior. El nitrilo de fórmula elástica resistente se ajusta más cómodamente que los guantes tradicionales y ofrece la máxima comodidad, durabilidad y destreza para múltiples usos. Ideal cuando se utilizan detergentes y durante la limpieza a presión de alta resistencia.
- Descripción Palabra claveGuantes desechables
- Grado alimentarioGrado alimentario
- GradoSuperior
- Patrón de agarreEscala de pescado
- Sin látexSí
- Número de Upc del fabricante616314221903
- MaterialNitrilo
- Estilo polvoSin polvo
- UPC_NO616314221903
Descripción general
- El diseño patentado en el interior y el exterior del guante proporciona tracción adicional con equipos y superficies mojados
- Resistente a soluciones de detergente que contienen hidróxido de sodio y lejía, así como otros detergentes de limpieza comunes
- La mezcla de nitrilo patentada de 6 mil con patrón patentado de escamas de pescado es más resistente a los desgarros y a las perforaciones que los guantes desechables convencionales de un solo uso, para un uso prolongado y menos residuos
- La mezcla de nitrilo patentada ofrece mayor flexibilidad, comodidad y movilidad, reduciendo la fatiga de las manos
- Color amarillo sinónimo de manipulación de productos químicos
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de seguridad de EPP para mujer PIPLa guía de ropa de trabajo para mujer destaca el EPP adecuado diseñado específicamente para mujeres en entornos de construcción y fabricación. Hace hincapié en la seguridad, la comodidad y el rendimiento mejorados al ofrecer protección personalizada en las categorías de ropa de alta visibilidad, cabeza, ojos, manos, pies, respiración, audición y protección contra caídas.
Ver folleto
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver folleto
Folleto de marcas de EPP líderes en la industria de PIP Global SafetyPIP Global Safety presenta marcas de EPP líderes en la industria diseñadas para proteger a los trabajadores en una amplia gama de entornos industriales. Explore soluciones para aplicaciones de mano, cabeza, ojos, cara, audición, respiración, caída, electricidad, soldadura y seguridad alimentaria.
Ver folleto
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver folleto