Motion
6CL
Almohadillas para dedos Miracle Grip selladas al vacío sin polvo
Artículo MI #10876416
No. Fabricante 6CL
Precio712.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Almohadillas para dedos Miracle Grip selladas al vacío sin polvo
Artículo MI #10876416
No. Fabricante 6CL
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
Precio712.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    L
  • Altura
    33.02 cm
  • Longitud
    53.34 cm
  • Tamaño
    L
  • Peso
    8.618 kg
  • Ancho
    27.94 cm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Ideal para montaje de precisión, inspección de fabricación, laboratorio, operaciones de impresión/fotografía, industria de la belleza.
  • Color
    Blanco
  • Descripción
    Ideal para montaje de precisión, inspección de fabricación, laboratorio, operaciones de impresión/fotografía, industria de la belleza.
  • Descripción Palabra clave
    Fingercots CE
  • Características
    Fabricado con látex 100 % natural en estilo enrollado
  • Número de Upc del fabricante
    616314279058
  • Estilo polvo
    Sin polvo
  • UPC_NO
    616314279058

Descripción general

Descripción del fabricante
6CL AGARRE MILAGROS SELLADO AL VACÍO
  • Fabricado con látex 100 % natural en estilo enrollado
  • El revestimiento de polímero Miracle Grip proporciona un mejor agarre en seco y en mojado
  • Película transparente para una destreza máxima
  • Económico
  • Contiene látex de caucho 100 % natural que puede causar reacciones alérgicas
  • Cumple con RoHS