Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteXL
- Altura25.4 cm
- Longitud48.26 cm
- TamañoXL
- Peso8.958 kg
- Ancho30.48 cm
Detalles
- Detalles adicionalesIdeal para áreas sensibles a ESD, defensa-aviónica, electrónica marina, electrónica de consumo, unión de cables de IC Industries, área de montaje de estaciones de reparación
- ColorRosa
- ConstrucciónSeguro contra ESD
- DescripciónIdeal para áreas sensibles a ESD, defensa-aviónica, electrónica marina, electrónica de consumo, unión de cables de IC Industries, área de montaje de estaciones de reparación
- Descripción Palabra claveFingercots CE
- CaracterísticasEmpaquetado para aplicaciones Clase 100 (ISO5/M3.5)
- Número de Upc del fabricante616314279591
- Estilo polvoSin polvo
- UPC_NO616314279591
Descripción general
- Empaquetado para aplicaciones Clase 100 (ISO5/M3.5)
- Látex 100 % natural - Rosa para facilitar la identificación
- Cumplimiento seguro de ESD según ANSI/ESD S20.20-2014
- Cumple con ASTM e IEST-RP-CC 005.3
- estándares
- Resistencia media de la superficie de 1010 ohmios por
- unidad cuadrada
- Para uso con dispositivos sensibles a la estática de clase II
- (umbrales por encima de 1000V)
- Cumple con RoHS
- P3 Proceso polar
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de seguridad de EPP para mujer PIPLa guía de ropa de trabajo para mujer destaca el EPP adecuado diseñado específicamente para mujeres en entornos de construcción y fabricación. Hace hincapié en la seguridad, la comodidad y el rendimiento mejorados al ofrecer protección personalizada en las categorías de ropa de alta visibilidad, cabeza, ojos, manos, pies, respiración, audición y protección contra caídas.
Ver folleto
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver folleto
Folleto de marcas de EPP líderes en la industria de PIP Global SafetyPIP Global Safety presenta marcas de EPP líderes en la industria diseñadas para proteger a los trabajadores en una amplia gama de entornos industriales. Explore soluciones para aplicaciones de mano, cabeza, ojos, cara, audición, respiración, caída, electricidad, soldadura y seguridad alimentaria.
Ver folleto
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver folleto