Especificaciones
Detalles
- Tipo de ajusteRachete
- ColorNegro
- IncluyeProtector ocular interno
- Número de Upc del fabricante616314149269
Descripción general
- Kevlar® Las resinas compuestas ofrecen una mayor resistencia a la temperatura (hasta 500°F) sin distorsiones ni derretimientos
- Acabado de pintura de alto brillo disponible en una variedad de colores
- Shell tiene una resistencia superior a los rayos UV y pesa menos que los modelos equivalentes de termoplástico
- La correa de barbilla de 2 puntos con hebilla de liberación rápida mantiene el casco seguro
- Diadema ajustable con trinquete y acolchado de merino para un ajuste y comodidad
- Diadema con piel extraíble para limpiar o sustituir
- Sistema de base de cincha de nailon de 4 puntos para una comodidad óptima
- Protector ocular retráctil interno
- 9 tapones de goma extraíbles para evacuación de agua o ventilación
- Cumple con los requisitos ANSI/ISEA Z89.1-2009
- Certificado según EN 397, EN 12492
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de seguridad de EPP para mujer PIPLa guía de ropa de trabajo para mujer destaca el EPP adecuado diseñado específicamente para mujeres en entornos de construcción y fabricación. Hace hincapié en la seguridad, la comodidad y el rendimiento mejorados al ofrecer protección personalizada en las categorías de ropa de alta visibilidad, cabeza, ojos, manos, pies, respiración, audición y protección contra caídas.
Ver folleto
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver folleto
Folleto de marcas de EPP líderes en la industria de PIP Global SafetyPIP Global Safety presenta marcas de EPP líderes en la industria diseñadas para proteger a los trabajadores en una amplia gama de entornos industriales. Explore soluciones para aplicaciones de mano, cabeza, ojos, cara, audición, respiración, caída, electricidad, soldadura y seguridad alimentaria.
Ver folleto
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver folleto