Motion
85-7512J/S
Palma de cuero dividida - S o talla 7, cuero de vacuno dividido, grado económico, color gris
Artículo MI #10876663
No. Fabricante 85-7512J/S
Precio4.35 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Palma de cuero dividida - S o talla 7, cuero de vacuno dividido, grado económico, color gris
Artículo MI #10876663
No. Fabricante 85-7512J/S
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
Precio4.35 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    S o tamaño 7
  • Longitud
    44.5 cm
  • Peso
    17 kg

Detalles

  • Detalles adicionales
    Se utiliza para la construcción, la manipulación de materiales y el mantenimiento general cuando se utiliza el guante hasta que está sucio y se desecha.
  • Material de la espalda
    Lona
  • Tipo de cierre
    Elástico
  • Color
    Gris
  • Características de comodidad
    Construido a partir del cuero de vaca dividido más económico disponible en el mercado actual
  • Descripción de construcción
    Corte Gunn con puños de goma
  • Tipo de manguito
    Seguridad engomada
  • Descripción
    Se utiliza para la construcción, la manipulación de materiales y el mantenimiento general cuando se utiliza el guante hasta que está sucio y se desecha.
  • Descripción Palabra clave
    Guantes de piel con palma
  • Calidad cuero
    Grado económico
  • Tipo de material de cuero
    Cuero de vacuno dividido
  • Tipo de material
    Guantes de piel para palma - Doble palma con reverso de lona
  • Material de costura
    Nailon
  • Estilo de pulgar
    Ala

Descripción general

Descripción del fabricante
85-7512J/S CUERO DE VACA PARTIDO DE GRADO ECONÓMICO
  • Construido a partir del cuero de vaca dividido más económico disponible en el mercado actual
  • La palma doble ofrece comodidad, aislamiento y protección contra el calor
  • Palma forrada de algodón para mayor comodidad
  • El patrón de corte Gunn ofrece una excelente durabilidad, desgaste y comodidad, especialmente para guantes más pesados
  • El pulgar del ala aumenta la comodidad en el trabajo con las manos abiertas
  • La espalda de tejido proporciona transpirabilidad y flexibilidad
  • Correa de piel para nudillos y puntas de los dedos para mayor protección
  • Cierre elástico cosido en el interior del guante para mayor seguridad y comodidad
  • El puño de seguridad de tela engomada ayuda a proteger la muñeca, permite una extracción rápida y es resistente al agua
  • Dobladillos codificados por colores para facilitar la identificación del tamaño