Motion
87015/2XL
Guantes de piel con palma doble y Spandex en la espalda - XXL o talla 11, piel sintética, rojo
Artículo MI #10876679
No. Fabricante 87015/2XL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes de piel con palma doble y Spandex en la espalda - XXL o talla 11, piel sintética, rojo
Artículo MI #10876679
No. Fabricante 87015/2XL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    XXL o talla 11

Detalles

  • Detalles adicionales
    Ideal para construcción petroquímica, pesada y ligera, reparación de automóviles, demolición, fabricación, minería, fabricación, paisajismo y climatización.
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A6
  • Calificación de impacto de Ansi Isea
    2
  • Material de la espalda
    Spandex
  • Color
    Rojo
  • Características de comodidad
    La palma de piel sintética mejora el agarre en aplicaciones de aceite seco y ligero, al tiempo que proporciona destreza
  • Descripción de construcción
    Cortar y coser
  • Descripción
    Palma de piel sintética con agarre de silicona y dorso de tela - Protección contra impactos de TPR
  • Descripción Palabra clave
    Guantes de alto rendimiento
  • Resistente a las llamas
    Sí
  • Patrón de agarre
    Patrón
  • Calidad cuero
    No se ha enumerado ninguna calidad
  • Tipo de material de cuero
    Piel sintética
  • Tipo de material
    Guantes de piel para palma - Doble palma con Spandex en la espalda

Descripción general

Descripción del fabricante
PALMA DOBLE DE PIEL SINTÉTICA 87015/2XL
  • La palma de piel sintética mejora el agarre en aplicaciones de aceite seco y ligero, al tiempo que proporciona destreza
  • El PVC en la palma, la entrepierna y las yemas de los dedos proporciona un agarre mejorado y resistencia adicional a los cortes/abrasiones
  • Sillín de pulgar Kevlar reforzado para mayor durabilidad
  • Dedo moldeado de goma de plástico Thermo (TPR), protectores de pulgar y dorso de la mano para una máxima protección
  • Muñeca de neopreno para mayor comodidad
  • ANSI 105 Nivel de resistencia al corte A6
  • ANSI 105 Nivel de resistencia al calor conductor 4