System Plast (RRX) VG-501-U1-S58-L8
Nivelador articulado de uso ligero - Serie VG-501, carga estática máx. de 2000 lb, vástago articulado ±15° , rosca de vástago 5/8-11 , diámetro de base de 2.3800 in, sin orificios de tracción, OAL de 7.8350 in, vástago de acero inoxidable, base rellena de uretano de poliamida reforzada