Motion
RBC4-0095

SKF
RBC4-0095

Anillo exterior con juego de rodillos, CRB, cuatro filas - Radial cilíndrico, 222 mm D.I., 280 mm D.E., 170 mm Ancho
Artículo MI #10914069
No. Fabricante RBC4-0095
Precio8,073.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
RBC4-0095

Anillo exterior con juego de rodillos, CRB, cuatro filas - Radial cilíndrico, 222 mm D.I., 280 mm D.E., 170 mm Ancho
Artículo MI #10914069
No. Fabricante RBC4-0095
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
Precio8,073.71 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    222 mm
  • Exterior Diámetro  
    280 mm
  • En general Ancho  
    170 mm

Detalles

  • ABEC
    ABEC 3
  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de jaula
    Metal mecanizado
  • Recubrimiento de acabado
    Ninguna
  • Localización
    Ninguna
  • Tipo de lubricación
    No lubricado
  • Número de Upc del fabricante
    7316579524308
  • Elemento de material
    Acero para cojinetes
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Separación del anillo
    Conjunto O/R sin I/R
  • UPC_NO
    7316579524308

Descripción general

Descripción del fabricante
RBC4-0095 ANILLO EXTERIOR CON JUEGO DE RODILLOS, C
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
Los clientes también compraron