Motion
2234-0440X1K
Tubos: 0.17 pulg. de D.I., 0.25 pulg. de D.E., 1000 pies de longitud
Artículo MI #10914185
No. Fabricante 2234-0440X1K
Precio0.26 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tubos: 0.17 pulg. de D.I., 0.25 pulg. de D.E., 1000 pies de longitud
Artículo MI #10914185
No. Fabricante 2234-0440X1K

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio0.26 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    1000 pies
  • Diámetro interior del tubo
    0.17 pulg.
  • Diámetro exterior del tubo
    0.25 pulg.
  • Grosor de la pared
    0.04 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Tubos de color de grado industrial LLDPE para aplicaciones industriales generales.
  • Color
    Rojo
  • Material del tubo interior
    Polietileno lineal de baja densidad
  • Número de Upc del fabricante
    822353064627
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Kuriyama
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -50 a 140 oF
  • Tipos de productos
    Tubos lineales de polietileno de grado industrial y baja densidad serie 2234
  • Estándares cumplidos
    RoHS
  • Estilo
    Tubos de polietileno de grado industrial
  • Tipo
    Tubería
  • UPC_NO
    822353064627

Descripción general

Descripción del fabricante
2234-0440X1K IND LLDPE ROJO 0,170"X1/4"X10
  • Transferencia de aire y líquidos en aplicaciones industriales
  • Líneas de llenado del humidificador
  • Para usos al aire libre en los que se produce exposición a la luz solar
  • Líneas de drenaje del aire acondicionado
  • Líneas de aire del instrumento

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron