Motion
251OR-02.5X1K

KURIYAMA OF AMERICA
251OR-02.5X1K

Tubos: 0.09 pulg. de D.I., 0.16 pulg. de D.E., 1000 pies de longitud
Artículo MI #10914214
No. Fabricante 251OR-02.5X1K
Precio0.97 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KURIYAMA OF AMERICA
251OR-02.5X1K

Tubos: 0.09 pulg. de D.I., 0.16 pulg. de D.E., 1000 pies de longitud
Artículo MI #10914214
No. Fabricante 251OR-02.5X1K
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
Precio0.97 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de curvatura
    0.50 pulg.
  • Longitud
    1000 pies
  • Diámetro interior del tubo
    0.09 pulg.
  • Diámetro exterior del tubo
    0.16 pulg.
  • Grosor de la pared
    0.03 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    • Tubos de freno de aire Endure ton • Duran más - Mantienen su FLEXIBILIDAD más tiempo tanto en frío como en calor. • El Kuri Tec® Endure, que utiliza materiales compuestos de poliéster, ofrece un rango de temperatura de servicio superior al de los tubos de nailon tradicionales, lo que contribuye a prolongar la vida útil.
  • Presión de estallido
    1200 psi
  • Color
    Naranja
  • Material del tubo interior
    Poliéster
  • Número de Upc del fabricante
    822353164280
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Kuriyama
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -85 a 200 oF
  • Tipos de productos
    Tubos de Freno de Aire No Refuerzos de la Serie 251 Endure – Tipo A, Naranja
  • Estándares cumplidos
    Cumplimiento: cumple con DOT FMVSS 106. Cumple con los requisitos de rendimiento de SAE J844.
  • Estilo
    Tubo de freno de aire no reforzado - Tipo A
  • Tipo
    Tubo del freno neumático
  • UPC_NO
    822353164280

Descripción general

Descripción del fabricante
251OR-02.5X1K FRENO NEUMÁTICO NARANJA 5/32" X10
  • Sistemas de frenos neumáticos para camiones, autobuses y vehículos comerciales.
  • Sistemas de frenos neumáticos del remolque.
  • Sistemas de aire auxiliares.