Especificaciones
Dimensiones
- Longitud500 pies
- Diámetro interior del tubo0.11 pulg.
- Diámetro exterior del tubo0.16 pulg.
- Grosor de la pared0.03 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesFabricado en Norteamérica
- ColorNatural
- Material del tubo interiorNylon 12
- Número de Upc del fabricante822353213865
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Kuriyama
- Rango de temperatura de funcionamiento-60 a 200 oF
- Tipos de productosTubos de nailon 12 serie 420N
- TipoTubos de nylon 12
- UPC_NO822353213865
Descripción general
- Transferencia química
- Lubricación y transferencia de refrigerante
- Líneas de suministro de pintura
- Líneas neumáticas y de instrumentación
- Herramientas neumáticas