Motion
420N-MM10X100

KURIYAMA OF AMERICA
420N-MM10X100

Tubos: 0.32 pulg. de D.I., 0.39 pulg. de D.E., 100 pies de longitud
Artículo MI #10914279
No. Fabricante 420N-MM10X100
Precio0.82 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KURIYAMA OF AMERICA
420N-MM10X100

Tubos: 0.32 pulg. de D.I., 0.39 pulg. de D.E., 100 pies de longitud
Artículo MI #10914279
No. Fabricante 420N-MM10X100

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$0.82/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    100 pies
  • Diámetro interior del tubo
    0.32 pulg.
  • Diámetro exterior del tubo
    0.39 pulg.
  • Grosor de la pared
    0.04 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Fabricado en Norteamérica
  • Color
    Natural
  • Material del tubo interior
    Nylon 12
  • Número de Upc del fabricante
    822353213933
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Kuriyama
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -60 a 200 oF
  • Tipos de productos
    Tubos de nailon 12 serie 420N
  • Tipo
    Tubos de nylon 12
  • UPC_NO
    822353213933

Descripción general

Descripción del fabricante
420N-MM10X100 NYLON NAT 8MMX10MMX100'
  • Transferencia química
  • Lubricación y transferencia de refrigerante
  • Líneas de suministro de pintura
  • Líneas neumáticas y de instrumentación
  • Herramientas neumáticas

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron