Motion
A-0808-C62S
A-0808-C62S 1/2 pulg. Tamaño ID de manguera y racores de dos piezas con factor de corte C de 46.6 mm, racores de dos piezas estándar, insertos estándar, configuraciones finales de EE. UU. - Brida de junta tórica SAE J518 Código 62 - Serie A
Artículo MI #10914607
No. Fabricante A-0808-C62S
Precio32.30 USD/caja
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
A-0808-C62S 1/2 pulg. Tamaño ID de manguera y racores de dos piezas con factor de corte C de 46.6 mm, racores de dos piezas estándar, insertos estándar, configuraciones finales de EE. UU. - Brida de junta tórica SAE J518 Código 62 - Serie A
Artículo MI #10914607
No. Fabricante A-0808-C62S
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
Precio32.30 USD/caja

Especificaciones

Detalles

  • Tipo de conexión
    Brida
  • Número de Upc del fabricante
    822353090800
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Kuriyama
  • Presión máxima de funcionamiento
    6000 psi
  • Tipos de productos
    Racores de Dos Piezas, Plaquitas Estándar, Configuraciones de Extremo en EE. UU. - Brida de Junta tórica SAE J518 Código 62 - Serie A
  • Tipo
    Plaquitas para accesorios de dos piezas
  • UPC_NO
    822353090800
  • Presión de trabajo
    6000 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
A-0808-C62S CÓDIGO DE BRIDA 62

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"