Motion
A-0810-FJ45
A-0810-FJ45 1/2 in Tamaño de diámetro interior de la manguera y tamaño de rosca 7/8-14 F (pulg. TPI) Accesorios de dos piezas, insertos de enclavamiento, configuraciones de extremo internacional - 45º JIC hembra giratorio 37º asiento - Serie A
Artículo MI #10914644
No. Fabricante A-0810-FJ45
Price$20.45/pc
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
A-0810-FJ45 1/2 in Tamaño de diámetro interior de la manguera y tamaño de rosca 7/8-14 F (pulg. TPI) Accesorios de dos piezas, insertos de enclavamiento, configuraciones de extremo internacional - 45º JIC hembra giratorio 37º asiento - Serie A
Artículo MI #10914644
No. Fabricante A-0810-FJ45

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$20.45/pc

Especificaciones

Details

  • Tipo de conexión
    Mujer
  • Número de Upc del fabricante
    822353089507
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Kuriyama
  • Tipos de productos
    Accesorios de Dos Piezas, Plaquitas Estándar, Configuraciones de Extremo de EE. UU. - Asiento Hembra Giratorio 45º JIC 37º - Serie A
  • UPC_NO
    822353089507

Descripción general

Descripción del fabricante
A-0810-FJ45 45 ° JIC HEMBRA

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo