Motion
GT500X50
Manguera industrial - 5 pulg. de diámetro interior, presión de trabajo de 3 psi
Artículo MI #10917914
No. Fabricante GT500X50
Precio16.99 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguera industrial - 5 pulg. de diámetro interior, presión de trabajo de 3 psi
Artículo MI #10917914
No. Fabricante GT500X50
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
Su precio$16.99/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Manguera nominal interior Diámetro  
    5 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Fabricado en EE. UU.
  • Color
    Transparente
  • Material de recubrimiento de la manguera
    PVC flexible
  • Número de Upc del fabricante
    822353018354
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Kuriyama
  • Tipos de productos
    Manguera de manejo de materiales/conductos de PVC serie GT℮
  • Material de refuerzo
    Helicoidal de PVC
  • Aplicaciones típicas
    Protección de cables, líneas de drenaje, conductos, ventilación y extracción de humos, recogida de polvo, manipulación de materiales - servicio ligero
  • UPC_NO
    822353018354
  • Presión de trabajo
    3 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
GT500X50 MANGUERA "GT" TIGERFLEX 5"X50'
  • Construcción transparente - "Ver el flujo". Permite la confirmación visual del flujo de material. Easy Slide Helix: el diseño de hélice rígida protege el tubo de la manguera del desgaste de la cubierta y permite que la manguera se deslice fácilmente sobre superficies rugosas. Fácil de manejar. Sin ftalatos