Motion
HDAL-DC801
HDAL-DC801 8 in Tapa antipolvo CC para piezas de aluminio de alta resistencia de tamaño
Artículo MI #10917961
No. Fabricante HDAL-DC801
Precio512.51 USD/caja
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
HDAL-DC801 8 in Tapa antipolvo CC para piezas de aluminio de alta resistencia de tamaño
Artículo MI #10917961
No. Fabricante HDAL-DC801
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
Precio512.51 USD/caja

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    8 pulg.
  • Peso
    0.05 lb

Detalles

  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Tipo de extremo
    Acoplador hembra
  • Número de Upc del fabricante
    822353162712
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Kuriyama
  • Material
    Aluminio
  • Presión máxima de funcionamiento
    50 psi
  • Tipos de productos
    Tapas antipolvo CC de piezas de aluminio
  • Tipo
    Acoplamiento de acción rápida
  • UPC_NO
    822353162712
  • Presión de trabajo
    50 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
PIEZA DE ALUMINIO HDAL-DC801 HD CC 8" PAREJA
  • Todos los tamaños excepto 1/2", 5" y 8" cumplen con Mil-Spec A-A-59326 para intercambiabilidad 5" El tamaño cumple con las especificaciones ASTM para intercambiabilidad 1/2" x 1/2" no se especifican bajo Mil Specs Todos los acopladores hembra de 8" y 10" suministrados con 4 asas de bloqueo, clips de seguridad, anillos de tracción y cadenas La aleación de aluminio está especialmente diseñada para una alta resistencia a la tracción, Ligereza y rigidez Función de bloqueo que utiliza clips de seguridad para evitar la desconexión durante el uso en todos los tamaños, excepto en los mangos de manguera de 1/2" especialmente diseñados para un montaje fácil con mangueras de tipo Tigerflex Acoplamientos de aluminio suministrados con mangos de latón que dan como resultado un menor desgaste en las piezas de conexión
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"