Motion
MBS-22L
MBS-22L Tuerca de 22 mm de diámetro exterior y anillo de corte para conexiones de tubo DIN 24º - Anillo de corte doble serie DIN 24º Light
Artículo MI #10918924
No. Fabricante MBS-22L
Precio4.40 USD/caja
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MBS-22L Tuerca de 22 mm de diámetro exterior y anillo de corte para conexiones de tubo DIN 24º - Anillo de corte doble serie DIN 24º Light
Artículo MI #10918924
No. Fabricante MBS-22L
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
Precio4.40 USD/caja

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    11.0 mm
  • Peso
    0.02 lb

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    822353156643
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Kuriyama
  • Tipos de productos
    Tuercas y anillos de corte para conexiones de tubo DIN 24° - Anillo de corte doble serie de luces DIN 24°
  • Tipo
    Anillo de corte
  • UPC_NO
    822353156643

Descripción general

Descripción del fabricante
MBS-22L MANGUITO DE MORDIDA MÉTRICO 22MM LIGERO
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good