Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesFabricado en Europa.
- AplicaciónAgricultura, recubrimiento de cables, deshidratación, drenaje, plumas flotantes, lavado industrial, irrigación, aplicaciones limitadas de aceite y productos químicos, descarga de bomba, riego
- ColorNegro
- Material de recubrimiento de la mangueraRefuerzo de poliéster
- Número de Upc del fabricante822353199343
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Kuriyama
- Tipos de productosManguera de descarga de caucho resistente al aceite de nitrilo/PVC OROFLEX® 10
- TipoManguera de descarga de goma
- UPC_NO822353199343
- Presión de trabajo175 psi