Motion
OFAQ-400X660
Serie OFAQ-400X660 OFAQ de 4 pulg. Tamaño y longitud de la bobina de 660 pies Manguera de descarga de agua potable de poliuretano
Artículo MI #10919105
No. Fabricante OFAQ-400X660
Precio19.77 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Serie OFAQ-400X660 OFAQ de 4 pulg. Tamaño y longitud de la bobina de 660 pies Manguera de descarga de agua potable de poliuretano
Artículo MI #10919105
No. Fabricante OFAQ-400X660
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
Precio19.77 USD/pie

Especificaciones

Detalles

  • Detalles adicionales
    Fabricado en Europa.
  • Color
    Azul
  • Número de Upc del fabricante
    822353209547
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Kuriyama
  • Tipos de productos
    Manguera de descarga de agua potable de poliuretano serie OFAQ
  • Aplicaciones típicas
    Transporte de agua potable, suministro de agua de emergencia, transferencia de líquidos y alimentos en polvo, agua potable a barcos/embarcaciones de transferencia, alcantarillado y tratamiento de agua
  • UPC_NO
    822353209547
  • Presión de trabajo
    240 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
OFAQ-400X660 OROFLEX AGUAMARINA NSF61 PU 4"X66
  • Material de poliuretano de primera calidad (TPU): muestra una resistencia excepcional a la abrasión, lo que permite su uso en aplicaciones en las que la abrasión grave es un factor y proporciona una vida útil más larga que las mangueras de caucho o PVC. Además, muestra una resistencia excepcional a los aceites y a los productos derivados del petróleo. NSF®-61 Certificado - La manguera está certificada según NSF®/ANSI 61: componentes del sistema de agua potable. Construcción tejida única: el patrón de tejido especialmente diseñado proporciona resistencia a los rasguños, a los pliegues, a los estiramientos y a los giros. Longitudes más largas: disponible en longitudes de 200 pies y también en longitudes de 660 pies más largas para reducir posibles puntos de fuga. Tubo de TPU suave: proporciona una baja pérdida por fricción. Diseño compacto: el diseño de manguera plana se enrolla en bobinas ajustadas para facilitar el almacenamiento y el transporte, ocupa menos espacio que otras mangueras. Sin ftalatos