Motion
PF267-03-250R

KURIYAMA OF AMERICA
PF267-03-250R

PF267-03-250R Piranhaflex PF267 Serie 3/16 pulg. Manguera de D.I.
Artículo MI #10919150
No. Fabricante PF267-03-250R
Precio2.80 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KURIYAMA OF AMERICA
PF267-03-250R

PF267-03-250R Piranhaflex PF267 Serie 3/16 pulg. Manguera de D.I.
Artículo MI #10919150
No. Fabricante PF267-03-250R
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
Precio2.80 USD/pie

Especificaciones

Detalles

  • Detalles adicionales
    Fabricado en EE. UU.
  • Aplicación
    Piranhaflex de la serie PF267 es ideal para aplicaciones de mangueras hidráulicas de presión media para tuberías de aceite hidráulico y lubricación. (-02 y -16 MTO están disponibles bajo petición). (El MTO de dos o varias líneas está disponible a solicitud).
  • Color
    Negro
  • Material de recubrimiento de la manguera
    La Serie PF267 tiene una cubierta de clavija de poliuretano negra resistente a la abrasión.
  • Tipo de manguera
    Trenzado
  • Número de Upc del fabricante
    822353196564
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Kuriyama
  • Tipos de productos
    Serie Piranhaflex PF267
  • Tipo
    Manguera hidráulica de presión media
  • UPC_NO
    82235319656
  • Presión de trabajo
    3000 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
PF267-03-250R 100R7 3/16" BLK HIDRÁULICO
  • Cumple o supera las normas SAE J517 . Rigidez de flexión mejorada, hasta un 16% menos de fuerza para doblar frente a las mangueras de la competencia tipo 100R7 . Ligero y flexible. Resistencia al acodamiento mejorada, hasta un 53 % más de fuerza necesaria para alcanzar el inicio del acodamiento en comparación con los estilos de manguera de tipo 100R7 de la competencia. Esta nueva construcción de manguera facilita la instalación en áreas muy estrechas.