Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesFabricado en EE. UU.
- AplicaciónPiranhaflex de la serie PF267 es ideal para aplicaciones de mangueras hidráulicas de presión media para tuberías de aceite hidráulico y lubricación. (-02 y -16 MTO están disponibles bajo petición). (El MTO de dos o varias líneas está disponible a solicitud).
- ColorNegro
- Material de recubrimiento de la mangueraLa Serie PF267 tiene una cubierta de clavija de poliuretano negra resistente a la abrasión.
- Tipo de mangueraTrenzado
- Número de Upc del fabricante822353196595
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Kuriyama
- Tipos de productosSerie Piranhaflex PF267
- TipoManguera hidráulica de presión media
- UPC_NO82235319659
- Presión de trabajo2250 psi
Descripción general
- Cumple o supera las normas SAE J517 . Rigidez de flexión mejorada, hasta un 16% menos de fuerza para doblar frente a las mangueras de la competencia tipo 100R7 . Ligero y flexible. Resistencia al acodamiento mejorada, hasta un 53 % más de fuerza necesaria para alcanzar el inicio del acodamiento en comparación con los estilos de manguera de tipo 100R7 de la competencia. Esta nueva construcción de manguera facilita la instalación en áreas muy estrechas.